アウトビジョンVRスコープ

アウトビジョンVRスコープ カワシマ

業界初!microSDカード再生タイプのVRゴーグルです。
ネット環境不要、スマホもアプリもダウンロードも不要のワンタッチプレイ。
スマホVRには無い圧倒的な没入感、迫りくる映像美、思わずのけぞる臨場感がこれ一台で体験できます。
アウトビジョンVRスコープ対応SDカードコンテンツ(別売)の視聴の他、USBカードやmicroCDに録画した動画を視聴できます。

用途パソコンやスマホへの接続不要の為、パソコンの対応OSやスマホのサイズを気にせず使えます 付属品取扱説明書、はじめてガイド、USB充電ケーブル、AC/USB充電アダプター、クリーニングクロス、専用インターフェース バッテリーリチウムイオン 使用CPUCPU V700 Quad-core 64bit Cortex-A53 1.6GHz フォーマット形式動画:MPEG1/2/4/H.264/H.265/WMV/MVC/AVS/MJPEG、音声:MP3、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALAC、APE、AAC、AC-3、DTS 充電時間(時間)約3.5 動作時間最大3h 外部端子microSD、USB (最大64GB)、Φ3.5mmヘッドホン端子 画面サイズ5.5インチ 画素数1080×1920 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66113173 KWVR-001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする