LIFEBOOK NH77/E3
左右約7.7mm幅のすっきりとした狭額縁液晶。色鮮やかで、目に優しくどの角度からでも見やすい、高輝度・高色純度、広視野角のフルHD 液晶を採用。写真も動画も、お気に入りの映画も上質なクオリティで心ゆくまでお楽しみいただけます。2W+2Wのバスレフポート付きBOXスピーカーを搭載。さらにDiracが提供する音響補正技術により、リビングが臨場感あふれる空間に早変わり。音楽、映画でパワフルなサウンドを楽しんだり、ビデオ通話の声を聞き取りやすくできます。狭額縁液晶の採用に加えて、画面周囲がすっきりとするヒンジ構造を採用しました。画面への没入感を一層高めると同時に、画面を開いた時にはキーボードが手前に向かって適度に傾斜するため、快適にキータイピングできます。キーボードは打ちやすさはもちろん、見ための美しさにもこだわり、キートップはボディーと同色のコーディネート。キーの側面は透明なアクセントがきらりと輝く、美しいプリズムクリアキーを採用しています。毎日心地よく使うために360°美しく。底面には様々なお部屋やインテリアと調和するモカブラウン色のレザー調テクスチャーを採用する等、裏側にもこだわりました。
色シャンパンゴールド
対応OSWindows 10 Home 64ビット版
通信方式Bluetooth(R) ワイヤレステクノロジー Ver.5.0準拠
メモリー容量8GB(4GB×2)(デュアルチャネル対応 DDR4 PC4-25600)
ディスプレイ17.3型ワイドフルHD 広視野角 スーパーファイン液晶[1920×1080]
使用CPUAMD Ryzen(TM) 7 4700U (2.00~4.10GHz)
動作周波数(GHz)2.00~4.10
キーボードプリズムクリア テンキー搭載キーボード(108キー)
ポインティングデバイスフラットポイント内蔵/Bluetooth BlueLEDワイヤレス・マウス [無線方式]
WebカメラHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)
Wi-FiWi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応
SSD約256GB(PCIe)
内蔵グラフィックスAMD Radeon(TM) グラフィックス
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応)
内容量1台
ノートPC の新着商品



カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07