4K対応3軸ジンバルカメラ
超小型設計!ジンバルとビデオの一体型カメラ。
タッチスクリーンで操作も楽々。
1.4インチディスプレイでライブビューの確認もできます。
顔追跡モード搭載で撮りたい映像を逃しません。
スローモーション/タイムラプス撮影も可能。
スマートフォンと接続して動画の確認や設定変更も簡単に
できます。
仕様最大操作速度:120°/秒、電子シャッター:1/1000秒(最大)、静止画撮影:16:9/4:3/3:2、最大ビットレート:60Mbps
付属品本体、USBケーブル、シリコンケース、取扱説明書
質量(g)約132
入力充電:DC5V/(1~2A)
センサー1/3型CMOS 1200万画素
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)38×42×130
ディスプレイ1.4インチ
バッテリー電圧(V)リチウムイオン充電池3.7
視野角対角110°
充電時間(分)約90(5V/2A入力時)
動作時間目安:140分(1080p/30fps)/80分(4K/30fps)
モード動画:ビデオ、スローモーション、タイムラプス、写真:シングルショット、セルフタイマー
記録ファイル形式FAT32
バッテリー容量(mAh)1600
ISO感度設定100~1600
アズワン品番64-9501-19
可動範囲パン:-230~50°、ロール:±45°、チルト:-95~50°
フレームレート解像度(fps):4K/30、2.7K/30、1080P/60、30、720P/30
動作温度範囲(℃)0~40
対応microSDカードmicroSDXC最大128GB(ビデオスピードクラスV30推奨)
対応コーデックMP4(H.264)/JPG
内容量1台
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
![液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー 液晶保護フィルム GoPro HERO11 HERO10 HERO9 [ フロントモニター / レンズ / バックモニター 3枚セット ]高硬度9H ブルーライトカット メディアフューチャー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16563115-250326-02.jpg)