曜日別特売

LED電球

LED電球 - オスラムLED電球 - オスラムLED電球 - オスラムLED電球 - オスラムLED電球 - オスラム

密閉器具にも対応

用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合内容量1箱(10個)
注意
※調光不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66125019LDT7D-VS/E26777506500昼光色
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
66125028LDT7L-VS/E26777002700電球色
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
66125037LDT9D-VS/E26999506500昼光色
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
66125046LDT9L-VS/E26999002700電球色
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする