プレミックスセメント
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合(セメント 1 :骨材 1.5 )で配合されています。
骨材には粒度の揃った寒水石( 0.1mm から0.8mm )を使用していますので、仕上りが美しく、1mm 厚までの薄塗りが可能です。(塩分を含んだ海砂や粒度が不揃いな川砂、山土など一切使用していません。)
水を加えるだけで、簡単に施工できます。
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×300×50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
比率(セメント:砂比)1:2.5
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約700×700mm
適応下地モルタル、コンクリート面
内容量1袋(10kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04