パワーディストリビューター/コンディショナー
2種類のノイズフィルターによりクリーンな電源を供給
電源プラグの差込方向が正しいかチェックする極性チェッカーを搭載
セッティングしやすい290mm以上のロングボディ、3mの電源ケーブル
設置後の利便性を高める3つの非連動フロントパネル電源コネクター
15Aのサーキットブレーカー搭載、ボタンを押すだけで復旧可能
スイッチの誤操作を防止するガード付電源スイッチ
仕様極性チェッカー:ネオンランプ表示、サーキットブレーカー:15A
付属品ラックマウントビスキット、3P-2P変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.8、待機時:0.2
電源コード(m)3(3P電源コード 、取り外し不可)
フィルターサージノイズフィルター、ラインノイズフィルター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×292
最大電力定格:14.9A(1490W)、SWITCHED(連動):後面3P×10、UNWSITCHED(非連動):前面3P×3
内容量1台