デジタル一眼レフ用X-Y方式ステレオマイク

デジタル一眼レフ用X-Y方式ステレオマイク TEAC デジタル一眼レフ用X-Y方式ステレオマイク TEAC

録音専用機と同等のX-Y方式高性能ステレオコンデンサーマイクを搭載
業務用音響機器開発のノウハウを投入した高音質、耐高音圧設計
ステレオミニプラグ出力装備、カメラのマイク入力に接続するだけの簡単セッティング
ハンドノイズを低減するフローティング構造を採用
レンズの動作ノイズを低減するノイズアイソレーションアームが付属
空調機器などの不要な低音をカットするローカットフィルター
ウィンドノイズを低減するファーウィンドスクリーンが付属

付属品ファーウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、取扱説明書、保証書 質量(g)本体:75、ノイズアイソレーションアーム:41 電源プラグインパワー方式(JEITA規格 CP-1203A) 感度H:-37dB、L:-52dB(at 1kHz、0dB=1V/Pa、RL:2.2kΩ、Vcc:2.5V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×59×69(ケーブルおよびコネクター含まず)、ノイズアイソレーションアーム:34×57×142 出力インピーダンス(Ω)1.6k(RL:2.2kΩ、Vcc:2.5V) S/N比74dB (at 1kHz、1Pa、A weighted) コネクタ3.5mm (1/8') TRSステレオミニプラグ (Tip: Lch、Ring: Rch、Sleeve: GND) 動作温度(℃)-5~45 ケーブル長(cm)33 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)50~20k 入力レベル最大120dB SPL (at 1kHz、SENS:H、LCF=Flat、RL:2.2kΩ、Vcc:2.5V) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66291278 TM-2X
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする