ラージダイヤフラム・コンデンサーマイク
指向性はボーカルや楽器のレコーディングに最適な単一指向性を採用。18mmのアルミダイヤフラムによってクリアなサウンドを得ることが出来ます。耐音圧も136dB SPLと高い水準を確保していますので、ドラムなどの打楽器に対しても、安心して使うことができます。
レコーディングにおいて便利なアクセサリーも同梱。プロフェッショナルのレコーディングでは必ず使用される、振動吸収用のサスペンション(ネジ径:5/8インチ)が付属しています。また、XLRマイクケーブルと、卓上マイクスタンドも付属していますので、すぐに自宅のデスクトップでレコーディングをはじめることができます。
付属品XLRマイクケーブル、サスペンション(ネジ径:5/8インチ)、卓上マイクスタンド
質量(g)300(本体のみ)
形式コンデンサー
電源(V)ファントム電源:9~48
感度-38dB +/-2dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×165×48
周波数特性20Hz-20000Hz
インピーダンス負荷: >1kΩ
出力インピーダンス(Ω)200 +/-30% (at 1kHz)
S/N比77dB
音圧レベル(dB)最大136(at 1kHz=1% THD)
コネクタ3ピンXLRオス
指向性カーディオイド
内容量1台