空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Cool
微細なPM 0.1までも99.95%閉じ込め、確実に空気を清浄
ハウスダストや花粉、ウイルスを捕らえ、清浄された風で涼しくします。
従来モデルより、最大20%運転音が低減。
質量(kg)4.99
消費電力(W)涼風モード(最小6/最大40)
コード長さ(m)1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1050×220×220
モーターDCモーター
運転音(dB)涼風モード(最小26.3/最大47)
適合床面積空気清浄能力:12畳(8畳を正常する目安22分)
フィルター交換目安約1年(1日12時間使用の場合)
内容量1台