左右独立型完全ワイヤレス骨伝導イヤホン earsopen PEACE TW-1

左右独立型完全ワイヤレス骨伝導イヤホン earsopen PEACE TW-1 earsopen(イヤーズオープン)

骨伝導は新しい音の聴き方。PEACEは耳をふさがず、骨で聴く骨伝導イヤホン。周囲の環境音を聞き取れるので、音楽を楽しみながら安心してご利用できます。
ながら聴きというこれまでのイヤホンとは全く逆の発想のリスニングスタイル。
雨にも汗にも強い安心の防水設計でランニングシーンなどにもおすすめです。
クレードル併用で約12時間の再生時間を実現。
ハンズフリーにも対応。急な電話でもボタン一つで対応可能。

付属品説明書・USBケーブル 質量(g)本体:約18(片耳約9)、クレードル:約43 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)約5(メーカー測定規定) 充電時間(時間)本体:約1.5、クレードル:約2.0 サイズ(mm)本体:32×27×30、クレードル:70×43×36 防水保護等級IPX7 BluetoothVer 5.0 通信距離(m)最大:約10(見通し距離) イヤホン形状骨伝導 給電端子Type-C 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HSP, HFP, SPP 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66291418 PEACETW1LB ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
66291427 PEACETW1PK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする