人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー

人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー YAMAZEN(山善) 人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー YAMAZEN(山善) 人工木製 グランドデッキパネル用スロープ コーナー YAMAZEN(山善)

グランドデッキパネル用スロープ。
段差を無くしてより快適に、コーナータイプ。
スロープも人工木製なので天然木製に比べてお手入れも簡単。

用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台などに、ガーデニング/DIYに、人工木ウッドデッキ床材、デッキパネルおしゃれ手軽に 材質タイル部:木粉混合ポリエチレン/アルミ、ベース部:ポリエチレン ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)365×70×37 適合品番(デッキ)MGD-30、MGD-60、MGD-90 質量(kg/枚)0.9
注意
※2個1組で1コーナー分になります。
※必ず必要な個数を事前に確認のうえ、ご購入ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66305996 MGD-CO2 1セット(1組)
オープン
1,690
1,859 (税込)
4日以内出荷
66306005 MGD-CO2*4 1セット(4組)
オープン
5,490
6,039 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66306014 MGD-CO2*25 1セット(25組)
オープン
29,980
32,978 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする