ORICO
HDMIケーブル
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途
主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続
仕様
3D対応
色
黒
規格
2.0 4KHDビデオケーブル
コネクタ形状
HDMIオス
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等
シールド
2重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K/60HZ
ケーブル種類
スタンダード
イーサネット対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66306294
ORICO HD701-20-BK
2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
66306285
ORICO HD701-10-BK
1
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください