コンセントチャージャー2.4A With Lightningコネクタ
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質(本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC
色ホワイト
ケーブル長(m)約2.0
本体質量(g)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず)
定格出力DC5V 2.4A
定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
内容量1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07