Lightningコンセントチャージャーセット1A

Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子 Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子 Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子 Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子

最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。

ホワイト 質量(g)約23(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数1 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 9V 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A 内容量1個
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66306574 TA51UL20W
オープン
2,498
2,748 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする