マグネット ワイヤレス充電器 10W

マグネット ワイヤレス充電器 10W 多摩電子 マグネット ワイヤレス充電器 10W 多摩電子

強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着!MagSafeに対応したマグネット式ワイヤレス充電器。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroidスマホのワイヤレス充電も可能。※Qiまたはワイヤレス充電対応の端末に限ります。
iPhoneシリーズは最大7.5W、Androidスマホの場合は最大10Wで充電ができます。

材質本体ケース:ABS+PC/SUS、コネクタケース・ケーブル:PVC 出力(W)5、7.5、10 本体質量(g)約70.5 入力DC5V 2A、9V 2.22A、12V 1.67A 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×9 内容量1個
注意
※Type-Cポート搭載のPD対応USB電源が別途必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66306608 TWC56W ホワイト
オープン
2,398
2,638 (税込)
6日以内出荷

返品不可
66306599 TWC56K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする