BluetoothハンズフリースピーカーVer.5

BluetoothハンズフリースピーカーVer.5 多摩電子
(1件のレビュー)

車内で快適手ぶら通話可能なBluetoothスピーカー。
スピーカー本体にリチウムイオンポリマー電池を内蔵し、電源配線不要。
スマートフォンに触れず着信受話・終話・音量調節・音楽再生/停止などの操作が可能。
スピーカーの音をマイクが拾わないように防いでくれるエコーキャンセル機能搭載。
接続が切れると約3分後にスリープモードへ。乗車時の振動を感知するとスリープモード解除とオート再接続。

仕様パスキー(認証コード):0000(ゼロ4つ) 材質ABS他 ブラック 本体質量(g)約52 充電時間(時間)約3.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 通話時間最大約20時間 BluetoothVer.5 ペアリング最大ペアリング登録8台 装着方式ハンズフリー 通信距離(m)見通し:最大約10(Class2) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129×52×19 再生時間(時間)音楽:最大約20 連続待受時間最大約360時間 対応コーデックSBC 対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66306714 TBM36SPK
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
66306714
2022-10-07
用途:
運行中の通話にて
高橋商会 様

期待してましたが…残念でなりません。ナビのBluetooth通信を介した通話をイメージするとスピーカーからの音声はかなり大きく調整できますから雑音の多い環境でも何らの不都合無く通話できますが、この機体とスマホのスピーカー音量を最大にしても音が小さい!コソコソ喋る受付のお姉さんの声などはまったく聞こえず!これならスマホを固定できるホルダーを購入しスピーカー通話した方がまだマシです。相手には雑音が少ない音声が伝わるようですが。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする