設定情報
販売価格(税別)¥11,900~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タチカワブラインド

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード式 非ウォッシャブル

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード式  非ウォッシャブル タチカワブラインド

※施工例、生地色RS-8237

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ プルコード式 非ウォッシャブル (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

どんな空間にもなじむフラットな表情の「ライフ」。ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気に。
広幅(3m幅)対応なので、大きな窓におすすめです。
直遮光を遮る「シールド」がついたロールスクリーン。
【プルコード操作】ウェイトバーに付いたプルコード・ハンドルを引いて、生地を上げ下げします。コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。

注文コード66309259 幅(mm)300~2700 生地:色柄見本表にて、部品色:オフホワイト【No.13】 高さ(mm)300~3000 ブラケット製品幅が250~1500:2個、製品幅が1505~2500:3個、製品幅が2505~2950:4個 取付け方法天井付け,正面付け プルコード長さ(cm)製品高さ300~1700:30、製品高さ1710~2000:60、製品高さ2010~2500:110、製品高さ2510~3000:160 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※個人宅は配送不可です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 30,000 / 税込 33,000
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
1人が参考にしています
2023-02-17
シェアする