防水型無線温度ロガー
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境条件-15~65(結露なきこと)
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
校正ポイント-10,0,10,25,40℃
校正証明書付き
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
内容量1セット
注意
※スマートフォンなどの携帯端末が必要です。※電波法適合製品です。日本国内専用のため海外でのご使用はできません。
※本体下部からセンサケーブルが出ているため、自立用としてスタンド(着脱可)を標準付属
※水面に浮かべての設置は不可です。
※校正証明書付き製品に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※校正証明書付き製品の校正ポイントは-10,0,10,25,40℃です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |