曜日別特売

90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク

90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 円筒シャンク - サンドビック

円筒シャンク

タイプ円筒シャンク内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップサイズ
刃数
工具径(mm)
接続径
機能長さ(mm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05551463R390-012A16-11L11L(コースピッチ:刃数少)12169517.2
32,800
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05551472R390-016A16-11L11L(コースピッチ:刃数少)161610025
37,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05551506R390-020A20-11L11L(コースピッチ:刃数少)202011025
39,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05551366R390-020A20-11M11M(クロスピッチ:刃数中)202011025
41,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
05551296R390-025A25-11H11H(エキストラクロスピッチ:刃数多)252512032
45,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551533R390-025A25-11L11L(コースピッチ:刃数少)252512032
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551375R390-025A25-11M11M(クロスピッチ:刃数中)252512032
43,800
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
05551305R390-032A32-11H11H(エキストラクロスピッチ:刃数多)323213040
52,600
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551585R390-032A32-11L11L(コースピッチ:刃数少)323213040
45,900
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551384R390-032A32-11M11M(クロスピッチ:刃数中)323213040
48,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
05551314R390-040A32-11H11H(エキストラクロスピッチ:刃数多)4032170-
57,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551621R390-040A32-11L11L(コースピッチ:刃数少)4032170-
48,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
05551402R390-040A32-11M11M(クロスピッチ:刃数中)4032170-
52,600
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする