旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) 切刃長さ(mm)12.4959 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CNMG 12 04 04-XF GC15 39352986
CNMG 12 04 04-XF GC15 39352986
39352986 CNMG 12 04 04-XF GC15 N M G 12 4.7625 04 XF(仕上げ) GC15
18,300
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
CNMG 12 04 04-XF GC30 39352995
CNMG 12 04 04-XF GC30 39352995
39352995 CNMG 12 04 04-XF GC30 N M G 12 4.7625 04 XF(仕上げ) GC30
18,300
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷
CNMG 12 04 04-XM GC15 60739314
CNMG 12 04 04-XM GC15 60739314
60739314 CNMG 12 04 04-XM GC15 N M G 12 4.7625 04 XM(中旋削) GC15
18,300
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
CNMG 12 04 04-XM GC30 60739323
CNMG 12 04 04-XM GC30 60739323
60739323 CNMG 12 04 04-XM GC30 N M G 12 4.7625 04 XM(中旋削) GC30
18,300
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする