旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用) 切刃長さ(mm)12.0959 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CNMG 12 04 08-XF GC15 60739332
CNMG 12 04 08-XF GC15 60739332
60739332 CNMG 12 04 08-XF GC15 N M G 12 4.7625 08 XF(仕上げ) GC15
18,300
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
CNMG 12 04 08-XF GC30 60739341
CNMG 12 04 08-XF GC30 60739341
60739341 CNMG 12 04 08-XF GC30 N M G 12 4.7625 08 XF(仕上げ) GC30
18,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
CNMG 12 04 08-XM GC15 39353869
CNMG 12 04 08-XM GC15 39353869
39353869 CNMG 12 04 08-XM GC15 N M G 12 4.7625 08 XM(中旋削) GC15
18,300
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
CNMG 12 04 08-XM GC30 39353878
CNMG 12 04 08-XM GC30 39353878
39353878 CNMG 12 04 08-XM GC30 N M G 12 4.7625 08 XM(中旋削) GC30
18,300
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷
CNMG 12 04 08-XMR GC15 60739375
CNMG 12 04 08-XMR GC15 60739375
60739375 CNMG 12 04 08-XMR GC15 N M G 12 4.7625 08 XMR(中荒旋削) GC15
18,300
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
CNMG 12 04 08-XMR GC30 60739384
CNMG 12 04 08-XMR GC30 60739384
60739384 CNMG 12 04 08-XMR GC30 N M G 12 4.7625 08 XMR(中荒旋削) GC30
18,300
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする