旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)15.875 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60765293 CNMG 16 06 16-HM 2025 N M G 16 6.35 16 HM(中荒~荒旋削) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05536745 CNMG 16 06 16-MM 2025 N M G 16 6.35 16 MM(中荒旋削) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
39354693 CNMG 16 06 16-MM 2035 N M G 16 6.35 16 MM(中荒旋削) 2035
26,900
20,980
23,078 (税込)
翌日出荷
66421444 CNMG 16 06 16-MM 2220 N M G 16 6.35 16 MM(中荒旋削) 2220
28,100
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535293 CNMG 16 06 16-MR 2015 N M G 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2015
27,400
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535302 CNMG 16 06 16-MR 2025 N M G 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535311 CNMG 16 06 16-MR 2035 N M G 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2035
26,900
20,980
23,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66421469 CNMG 16 06 16-MR 2220 N M G 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2220
28,100
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66421487 CNMG 16 06 16-MRR 2025 N M G 16 6.35 16 MRR(荒旋削) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
66421505 CNMG 16 06 16-MRR 2035 N M G 16 6.35 16 MRR(荒旋削) 2035
26,900
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66421523 CNMG 16 06 16-MRR 2220 N M G 16 6.35 16 MRR(荒旋削) 2220
28,100
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39346614 CNMG 16 06 16-SM 1115 N M G 16 6.35 16 SM(中旋削) 1115
28,800
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39346623 CNMG 16 06 16-SMR 1115 N M G 16 6.35 16 SMR(荒加工) 1115
28,800
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347052 CNMG 16 06 16-SMR 1125 N M G 16 6.35 16 SMR(荒加工) 1125
28,800
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
39345941 CNMG160616-SMR 2025 N M G 16 6.35 16 SMR(荒加工) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
06063093 CNMM 16 06 16-MR 2025 N M M 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2025
27,400
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷
66421548 CNMM 16 06 16-MR 2220 N M M 16 6.35 16 MR(荒旋削) 2220
28,100
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05980931 CNMM 16 06 16-QR 235 N M M 16 6.35 16 QR(荒旋削) 235
26,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする