旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

ひし形80°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種P(鋼) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66423027 CNMG 19 06 12-HM 4305 N M G 19 6.35 12 HM(中荒~荒旋削) 4305
43,400
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423063 CNMG 19 06 12-HM 4335 N M G 19 6.35 12 HM(中荒~荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423088 CNMG 19 06 12-MR 4335 N M G 19 6.35 12 MR(荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
66423097 CNMG 19 06 12-PM 4335 N M G 19 6.35 12 PM(中荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
66423106 CNMG 19 06 12-PM 4415 N M G 19 6.35 12 PM(中荒旋削) 4415
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423115 CNMG 19 06 12-PM 4425 N M G 19 6.35 12 PM(中荒旋削) 4425
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423124 CNMG 19 06 12-PR 4305 N M G 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4305
43,400
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423133 CNMG 19 06 12-PR 4335 N M G 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66423149 CNMG 19 06 12-PR 4415 N M G 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4415
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423158 CNMG 19 06 12-PR 4425 N M G 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4425
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423167 CNMG 19 06 12-QM 4305 N M G 19 6.35 12 QM(中旋削) 4305
43,400
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423307 CNMG 19 06 12-QM 4335 N M G 19 6.35 12 QM(中旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
66423325 CNMG 19 06 12-QM 4415 N M G 19 6.35 12 QM(中旋削) 4415
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423343 CNMG 19 06 12-QM 4425 N M G 19 6.35 12 QM(中旋削) 4425
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423368 CNMM 19 06 12-PR 4305 N M M 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4305
43,400
33,980
37,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423386 CNMM 19 06 12-PR 4335 N M M 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66423404 CNMM 19 06 12-PR 4415 N M M 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4415
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423429 CNMM 19 06 12-PR 4425 N M M 19 6.35 12 PR(荒旋削) 4425
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423447 CNMM 19 06 12-QR 4335 N M M 19 6.35 12 QR(荒旋削) 4335
41,800
32,980
36,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
66423465 CNMM 19 06 12-QR 4415 N M M 19 6.35 12 QR(荒旋削) 4415
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423483 CNMM 19 06 12-QR 4425 N M M 19 6.35 12 QR(荒旋削) 4425
43,100
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66423045 CNMG 19 06 12-HM 4315 N M G 19 06 12 HM(中荒~荒旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39354876 CNMG 19 06 12-HM 4325 N M G 19 06 12 HM(中荒~荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
66423079 CNMG 19 06 12-MR 4315 N M G 19 06 12 MR(荒旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39354964 CNMG 19 06 12-MR 4325 N M G 19 06 12 MR(荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
39354998 CNMG 19 06 12-PM 4315 N M G 19 06 12 PM(中荒旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了
16480878 CNMG 19 06 12-PM 4325 N M G 19 06 12 PM(中荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
39355016 CNMG 19 06 12-PR 4315 N M G 19 06 12 PR(荒旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了
16480887 CNMG 19 06 12-PR 4325 N M G 19 06 12 PR(荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
66423289 CNMG 19 06 12-QM 4315 N M G 19 06 12 QM(中旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16480896 CNMG 19 06 12-QM 4325 N M G 19 06 12 QM(中旋削) 4325
40,000
 
 
取扱い終了
39355585 CNMM 19 06 12-PR 4315 N M M 19 06 12 PR(荒旋削) 4315
40,000
 
 
取扱い終了
16480957 CNMM 19 06 12-PR 4325 N M M 19 06 12 PR(荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
39355603 CNMM 19 06 12-QR 4315 N M M 19 06 12 QR(荒旋削) 4315
40,900
 
 
取扱い終了
39355619 CNMM 19 06 12-QR 4325 N M M 19 06 12 QR(荒旋削) 4325
41,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする