旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)19.05 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60765336 CNMG 19 06 16-HM 2025 N M G 19 6.35 16 HM(中荒~荒旋削) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05536833 CNMG 19 06 16-MM 2025 N M G 19 6.35 16 MM(中荒旋削) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
05536842 CNMG 19 06 16-MM 2035 N M G 19 6.35 16 MM(中荒旋削) 2035
37,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423508 CNMG 19 06 16-MM 2220 N M G 19 6.35 16 MM(中荒旋削) 2220
39,400
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39355086 CNMG 19 06 16-MR 2015 N M G 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2015
38,200
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷
05535363 CNMG 19 06 16-MR 2025 N M G 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05535372 CNMG 19 06 16-MR 2035 N M G 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2035
37,600
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
66423526 CNMG 19 06 16-MR 2220 N M G 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2220
39,400
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05980597 CNMG 19 06 16-MR 235 N M G 19 6.35 16 MR(荒旋削) 235
36,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423544 CNMG 19 06 16-MRR 2025 N M G 19 6.35 16 MRR(荒旋削) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423569 CNMG 19 06 16-MRR 2035 N M G 19 6.35 16 MRR(荒旋削) 2035
37,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423587 CNMG 19 06 16-MRR 2220 N M G 19 6.35 16 MRR(荒旋削) 2220
39,400
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05980642 CNMG 19 06 16-QM 235 N M G 19 6.35 16 QM(中旋削) 235
36,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39346632 CNMG 19 06 16-SM 1115 N M G 19 6.35 16 SM(中旋削) 1115
40,300
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39346641 CNMG 19 06 16-SMR 1115 N M G 19 6.35 16 SMR(荒加工) 1115
40,300
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39347077 CNMG 19 06 16-SMR 1125 N M G 19 6.35 16 SMR(荒加工) 1125
40,300
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
66423605 CNMG 19 06 16-XMR 2220 N M G 19 6.35 16 XMR(中荒旋削) 2220
39,400
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39345966 CNMG190616-SMR 2025 N M G 19 6.35 16 SMR(荒加工) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
05981035 CNMM 19 06 16-HR 235 N M M 19 6.35 16 HR(鋼重荒加工) 235
36,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
06063242 CNMM 19 06 16-MR 2025 N M M 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2025
38,200
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10335857 CNMM 19 06 16-MR 2035 N M M 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2035
37,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66423623 CNMM 19 06 16-MR 2220 N M M 19 6.35 16 MR(荒旋削) 2220
39,400
29,980
32,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05572673 CNMM 19 06 16-QR 235 N M M 19 6.35 16 QR(荒旋削) 235
36,600
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする