旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.4 被削材P(鋼) サンドビック

ひし形55°R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
79件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39363285 DNMG 15 04 04-LC 1525 N M G 15 4.7625 04 LC(仕上げ) 1525 なし
20,900
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷
66426229 DNMG 15 04 04-LC 4415 N M G 15 4.7625 04 LC(仕上げ) 4415 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426247 DNMG 15 04 04-LC 4425 N M G 15 4.7625 04 LC(仕上げ) 4425 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426265 DNMG 15 04 04L-K 4425 N M G 15 4.7625 04 K(仕上げ) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
05574362 DNMG 15 04 04-MF 5015 N M G 15 4.7625 04 MF(仕上げ) 5015 なし
20,900
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
37363681 DNMG 15 04 04-PF 1515 N M G 15 4.7625 04 PF(仕上げ) 1515 なし
23,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05539642 DNMG 15 04 04-PF 1525 N M G 15 4.7625 04 PF(仕上げ) 1525 なし
20,900
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426283 DNMG 15 04 04-PF 4415 N M G 15 4.7625 04 PF(仕上げ) 4415 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426308 DNMG 15 04 04-PF 4425 N M G 15 4.7625 04 PF(仕上げ) 4425 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
05574414 DNMG 15 04 04-PF 5015 N M G 15 4.7625 04 PF(仕上げ) 5015 なし
20,900
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426326 DNMG 15 04 04-PM 4335 N M G 15 4.7625 04 PM(中荒旋削) 4335 なし
23,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426344 DNMG 15 04 04-PM 4415 N M G 15 4.7625 04 PM(中荒旋削) 4415 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426369 DNMG 15 04 04-PM 4425 N M G 15 4.7625 04 PM(中荒旋削) 4425 なし
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426387 DNMG 15 04 04-QM 4335 N M G 15 4.7625 04 QM(中旋削) 4335 なし
23,800
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10336977 DNMG 15 04 04-QM 5015 N M G 15 4.7625 04 QM(中旋削) 5015 なし
20,900
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66426405 DNMG 15 04 04R-K 4425 N M G 15 4.7625 04 K(仕上げ) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66426527 DNMG 15 06 04-LC 4415 N M G 15 6.35 04 LC(仕上げ) 4415 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
05986592 DNMG 15 06 04L-K 1525 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 1525
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66426563 DNMG 15 06 04L-K 4415 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426588 DNMG 15 06 04L-K 4425 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
05986452 DNMG 15 06 04-MF 5015 N M G 15 6.35 04 MF(仕上げ) 5015 なし
22,800
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37363733 DNMG 15 06 04-PF 1515 N M G 15 6.35 04 PF(仕上げ) 1515 なし
25,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05539737 DNMG 15 06 04-PF 1525 N M G 15 6.35 04 PF(仕上げ) 1525 なし
22,800
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426649 DNMG 15 06 04-PF 4415 N M G 15 6.35 04 PF(仕上げ) 4415 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426667 DNMG 15 06 04-PF 4425 N M G 15 6.35 04 PF(仕上げ) 4425 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
39364466 DNMG 15 06 04-PF 5015 N M G 15 6.35 04 PF(仕上げ) 5015 なし
22,800
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷
66426685 DNMG 15 06 04-PM 4335 N M G 15 6.35 04 PM(中荒旋削) 4335 なし
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426703 DNMG 15 06 04-PM 4415 N M G 15 6.35 04 PM(中荒旋削) 4415 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426728 DNMG 15 06 04-PM 4425 N M G 15 6.35 04 PM(中荒旋削) 4425 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426807 DNMG 15 06 04-QM 4335 N M G 15 6.35 04 QM(中旋削) 4335 なし
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66426825 DNMG 15 06 04-QM 4415 N M G 15 6.35 04 QM(中旋削) 4415 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426843 DNMG 15 06 04-QM 4425 N M G 15 6.35 04 QM(中旋削) 4425 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
10337853 DNMG 15 06 04-QM 5015 N M G 15 6.35 04 QM(中旋削) 5015 なし
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05986626 DNMG 15 06 04R-K 1525 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 1525
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷
66426904 DNMG 15 06 04R-K 4415 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66426929 DNMG 15 06 04R-K 4425 N M G 15 6.35 04 K(仕上げ) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66427008 DNMG 15 06 04-XM 4425 N M G 15 6.35 04 XM(中旋削) 4425 なし
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66427044 DNMX 15 04 04-WF 4415 N M X 15 4.7625 04 WF(仕上げ) 4415 なし
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
66427069 DNMX 15 04 04-WF 4425 N M X 15 4.7625 04 WF(仕上げ) 4425 なし
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
10339366 DNMX 15 04 04-WF 5015 N M X 15 4.7625 04 WF(仕上げ) 5015 なし
24,100
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66427123 DNMX 15 06 04-WF 4415 N M X 15 6.35 04 WF(仕上げ) 4415 なし
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66427148 DNMX 15 06 04-WF 4425 N M X 15 6.35 04 WF(仕上げ) 4425 なし
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
10339673 DNMX 15 06 04-WF 5015 N M X 15 6.35 04 WF(仕上げ) 5015 なし
26,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89664898 DNMG 15 04 04-LC 4315 N M G 15 04 04 LC(仕上げ) 4315 -
22,900
 
 
取扱い終了
89664907 DNMG 15 04 04-LC 4325 N M G 15 04 04 LC(仕上げ) 4325 -
22,800
 
 
取扱い終了
39363294 DNMG 15 04 04L-K 4325 N M G 15 04 04 K(仕上げ) 4325 L
23,400
 
 
取扱い終了
39363355 DNMG 15 04 04-MF 4315 N M G 15 04 04 MF(仕上げ) 4315 -
23,400
 
 
取扱い終了
39363364 DNMG 15 04 04-MF 4325 N M G 15 04 04 MF(仕上げ) 4325 -
23,400
 
 
取扱い終了
89664916 DNMG 15 04 04-PF 4315 N M G 15 04 04 PF(仕上げ) 4315 -
23,400
 
 
取扱い終了
16481018 DNMG 15 04 04-PF 4325 N M G 15 04 04 PF(仕上げ) 4325 -
23,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする