旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)14.7038 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
34件中 1~34件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336383 DNMA 15 04 08-KR 3205 N M A 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10336392 DNMA 15 04 08-KR 3210 N M A 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
31593486 DNMA 15 04 08-KR 3225 N M A 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
10336462 DNMA 15 06 08-KR 3205 N M A 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
10336471 DNMA 15 06 08-KR 3210 N M A 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593495 DNMA 15 06 08-KR 3225 N M A 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
05542677 DNMG 15 04 08-KF 3005 N M G 15 4.7625 08 KF(仕上げ) 3005
20,900
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
39363653 DNMG 15 04 08-KF 3210 N M G 15 4.7625 08 KF(仕上げ) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
31593547 DNMG 15 04 08-KF 3225 N M G 15 4.7625 08 KF(仕上げ) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
10337031 DNMG 15 04 08-KM 3205 N M G 15 4.7625 08 KM(中旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337047 DNMG 15 04 08-KM 3210 N M G 15 4.7625 08 KM(中旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593574 DNMG 15 04 08-KM 3225 N M G 15 4.7625 08 KM(中旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337065 DNMG 15 04 08-KR 3205 N M G 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337074 DNMG 15 04 08-KR 3210 N M G 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593617 DNMG 15 04 08-KR 3225 N M G 15 4.7625 08 KR(荒旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
05542731 DNMG 15 06 08-KF 3005 N M G 15 6.35 08 KF(仕上げ) 3005
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66427245 DNMG 15 06 08-KF 3210 N M G 15 6.35 08 KF(仕上げ) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31593565 DNMG 15 06 08-KF 3225 N M G 15 6.35 08 KF(仕上げ) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
05986671 DNMG 15 06 08-KM 3005 N M G 15 6.35 08 KM(中旋削) 3005
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10337905 DNMG 15 06 08-KM 3205 N M G 15 6.35 08 KM(中旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337914 DNMG 15 06 08-KM 3210 N M G 15 6.35 08 KM(中旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593599 DNMG 15 06 08-KM 3225 N M G 15 6.35 08 KM(中旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
10337932 DNMG 15 06 08-KR 3205 N M G 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337941 DNMG 15 06 08-KR 3210 N M G 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593626 DNMG 15 06 08-KR 3225 N M G 15 6.35 08 KR(荒旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
66427263 DNMX 15 04 08-WF 3210 N M X 15 4.7625 08 WF(仕上げ) 3210
26,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31593687 DNMX 15 04 08-WF 3225 N M X 15 4.7625 08 WF(仕上げ) 3225
26,100
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
37363785 DNMX 15 04 08-WMX 3210 N M X 15 4.7625 08 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 3210
26,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05535031 DNMX 15 06 08-WF 3005 N M X 15 6.35 08 WF(仕上げ) 3005
26,200
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66427288 DNMX 15 06 08-WF 3210 N M X 15 6.35 08 WF(仕上げ) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31593696 DNMX 15 06 08-WF 3225 N M X 15 6.35 08 WF(仕上げ) 3225
28,400
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
10339761 DNMX 15 06 08-WM 3210 N M X 15 6.35 08 WM(中荒加工) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
66427306 DNMX 15 06 08-WM 3225 N M X 15 6.35 08 WM(中荒加工) 3225
28,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
60765801 DNMX 15 06 08-WMX 3210 N M X 15 6.35 08 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする