旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)14.3038 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336417 DNMA 15 04 12-KR 3205 N M A 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10336426 DNMA 15 04 12-KR 3210 N M A 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
66429275 DNMA 15 04 12-KR 3225 N M A 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10336496 DNMA 15 06 12-KR 3205 N M A 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
10336505 DNMA 15 06 12-KR 3210 N M A 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
66429293 DNMA 15 06 12-KR 3225 N M A 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10337424 DNMG 15 04 12-KM 3205 N M G 15 4.7625 12 KM(中旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
10337433 DNMG 15 04 12-KM 3210 N M G 15 4.7625 12 KM(中旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593583 DNMG 15 04 12-KM 3225 N M G 15 4.7625 12 KM(中旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
10337451 DNMG 15 04 12-KR 3205 N M G 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3205
22,900
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10337467 DNMG 15 04 12-KR 3210 N M G 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3210
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31593653 DNMG 15 04 12-KR 3225 N M G 15 4.7625 12 KR(荒旋削) 3225
22,700
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
05542756 DNMG 15 06 12-KF 3005 N M G 15 6.35 12 KF(仕上げ) 3005
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05986976 DNMG 15 06 12-KM 3005 N M G 15 6.35 12 KM(中旋削) 3005
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10338291 DNMG 15 06 12-KM 3205 N M G 15 6.35 12 KM(中旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
10338307 DNMG 15 06 12-KM 3210 N M G 15 6.35 12 KM(中旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
31593608 DNMG 15 06 12-KM 3225 N M G 15 6.35 12 KM(中旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
10338325 DNMG 15 06 12-KR 3205 N M G 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3205
25,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10338334 DNMG 15 06 12-KR 3210 N M G 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3210
24,700
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

返品不可
31593635 DNMG 15 06 12-KR 3225 N M G 15 6.35 12 KR(荒旋削) 3225
24,700
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
66429318 DNMX 15 04 12-WF 3225 N M X 15 4.7625 12 WF(仕上げ) 3225
26,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429336 DNMX 15 06 12-WF 3210 N M X 15 6.35 12 WF(仕上げ) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429354 DNMX 15 06 12-WF 3225 N M X 15 6.35 12 WF(仕上げ) 3225
28,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10339874 DNMX 15 06 12-WM 3210 N M X 15 6.35 12 WM(中荒加工) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
60765871 DNMX 15 06 12-WMX 3210 N M X 15 6.35 12 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 3210
28,400
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
66429363 DNMX 15 06 12-WMX 3225 N M X 15 6.35 12 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 3225
28,400
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする