旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 勝手なし コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05536946 DNMG 15 04 12-MM 2015 N M G 15 4.7625 12 MM(中荒旋削) 2015
21,800
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
05536955 DNMG 15 04 12-MM 2025 N M G 15 4.7625 12 MM(中荒旋削) 2025
21,800
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

返品不可
66429379 DNMG 15 04 12-MM 2220 N M G 15 4.7625 12 MM(中荒旋削) 2220
22,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535442 DNMG 15 04 12-MR 2015 N M G 15 4.7625 12 MR(荒旋削) 2015
21,800
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39364265 DNMG 15 04 12-MR 2025 N M G 15 4.7625 12 MR(荒旋削) 2025
21,800
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷
05535467 DNMG 15 04 12-MR 2035 N M G 15 4.7625 12 MR(荒旋削) 2035
21,500
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷
66429388 DNMG 15 04 12-MR 2220 N M G 15 4.7625 12 MR(荒旋削) 2220
22,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429397 DNMG 15 04 12-MRR 2025 N M G 15 4.7625 12 MRR(荒旋削) 2025
21,800
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37354012 DNMG 15 04 12-QM 1115 N M G 15 4.7625 12 QM(中旋削) 1115
23,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
16481158 DNMG 15 04 12-SM 1115 N M G 15 4.7625 12 SM(中旋削) 1115
23,000
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39346727 DNMG 15 04 12-SMR 1115 N M G 15 4.7625 12 SMR(荒加工) 1115
23,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37354073 DNMG 15 06 12-MF 1115 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 1115
25,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
60765661 DNMG 15 06 12-MF 1125 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 1125
25,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10338377 DNMG 15 06 12-MF 2015 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 2015
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429406 DNMG 15 06 12-MF 2220 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05537007 DNMG 15 06 12-MM 2015 N M G 15 6.35 12 MM(中荒旋削) 2015
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05537016 DNMG 15 06 12-MM 2025 N M G 15 6.35 12 MM(中荒旋削) 2025
23,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
05537025 DNMG 15 06 12-MM 2035 N M G 15 6.35 12 MM(中荒旋削) 2035
23,400
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429415 DNMG 15 06 12-MM 2220 N M G 15 6.35 12 MM(中荒旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535537 DNMG 15 06 12-MR 2015 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2015
23,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
05535546 DNMG 15 06 12-MR 2025 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2025
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05535555 DNMG 15 06 12-MR 2035 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2035
23,400
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429424 DNMG 15 06 12-MR 2220 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
66429433 DNMG 15 06 12-MRR 2025 N M G 15 6.35 12 MRR(荒旋削) 2025
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429449 DNMG 15 06 12-MRR 2035 N M G 15 6.35 12 MRR(荒旋削) 2035
23,400
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429458 DNMG 15 06 12-MRR 2220 N M G 15 6.35 12 MRR(荒旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37354082 DNMG 15 06 12-QM 1115 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 1115
25,100
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05987161 DNMG 15 06 12-QM 2025 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 2025
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429467 DNMG 15 06 12-QM 2220 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05987177 DNMG 15 06 12-QM 235 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 235
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
60762283 DNMG 15 06 12-SM 1115 N M G 15 6.35 12 SM(中旋削) 1115
25,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39365087 DNMG 15 06 12-SM 1125 N M G 15 6.35 12 SM(中旋削) 1125
25,100
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷
60762387 DNMG 15 06 12-SMR 1115 N M G 15 6.35 12 SMR(荒加工) 1115
25,100
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
66429485 DNMG 15 06 12-XM 2220 N M G 15 6.35 12 XM(中旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429503 DNMG 15 06 12-XMR 2220 N M G 15 6.35 12 XMR(中荒旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10338937 DNMM 15 06 12-MR 2025 N M M 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2025
23,800
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429528 DNMM 15 06 12-MR 2220 N M M 15 6.35 12 MR(荒旋削) 2220
24,500
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05534216 DNMX 15 06 12-WM 2015 N M X 15 6.35 12 WM(中荒加工) 2015
27,400
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
60765853 DNMX 15 06 12-WMX 2015 N M X 15 6.35 12 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 2015
27,400
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする