旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
107件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37363724 DNMG 15 04 12-PF 1515 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 1515
23,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05539703 DNMG 15 04 12-PF 1525 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 1525
20,900
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429564 DNMG 15 04 12-PF 4305 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 4305
24,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429589 DNMG 15 04 12-PF 4415 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 4415
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429607 DNMG 15 04 12-PF 4425 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
05986267 DNMG 15 04 12-PF 5015 N M G 15 4.7625 12 PF(仕上げ) 5015
20,900
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39364299 DNMG 15 04 12-PM 4305 N M G 15 4.7625 12 PM(中荒旋削) 4305
25,400
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷
39364308 DNMG 15 04 12-PM 4335 N M G 15 4.7625 12 PM(中荒旋削) 4335
23,800
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷
66429643 DNMG 15 04 12-PM 4415 N M G 15 4.7625 12 PM(中荒旋削) 4415
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429668 DNMG 15 04 12-PM 4425 N M G 15 4.7625 12 PM(中荒旋削) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429686 DNMG 15 04 12-PR 4305 N M G 15 4.7625 12 PR(荒旋削) 4305
24,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429704 DNMG 15 04 12-PR 4335 N M G 15 4.7625 12 PR(荒旋削) 4335
23,800
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
66429729 DNMG 15 04 12-PR 4415 N M G 15 4.7625 12 PR(荒旋削) 4415
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429747 DNMG 15 04 12-PR 4425 N M G 15 4.7625 12 PR(荒旋削) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429783 DNMG 15 04 12-QM 4415 N M G 15 4.7625 12 QM(中旋削) 4415
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429808 DNMG 15 04 12-QM 4425 N M G 15 4.7625 12 QM(中旋削) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66429844 DNMG 15 06 12-MF 4335 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
05987037 DNMG 15 06 12-MF 5015 N M G 15 6.35 12 MF(仕上げ) 5015
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429869 DNMG 15 06 12-MR 4305 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429905 DNMG 15 06 12-MR 4335 N M G 15 6.35 12 MR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
05539791 DNMG 15 06 12-PF 1525 N M G 15 6.35 12 PF(仕上げ) 1525
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429923 DNMG 15 06 12-PF 4305 N M G 15 6.35 12 PF(仕上げ) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66429984 DNMG 15 06 12-PF 4415 N M G 15 6.35 12 PF(仕上げ) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430009 DNMG 15 06 12-PF 4425 N M G 15 6.35 12 PF(仕上げ) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
05987116 DNMG 15 06 12-PF 5015 N M G 15 6.35 12 PF(仕上げ) 5015
22,800
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66430063 DNMG 15 06 12-PM 4415 N M G 15 6.35 12 PM(中荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430088 DNMG 15 06 12-PM 4425 N M G 15 6.35 12 PM(中荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430167 DNMG 15 06 12-PR 4305 N M G 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66430203 DNMG 15 06 12-PR 4335 N M G 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
66430228 DNMG 15 06 12-PR 4415 N M G 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430246 DNMG 15 06 12-PR 4425 N M G 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430264 DNMG 15 06 12-QM 4305 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66430289 DNMG 15 06 12-QM 4335 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66430307 DNMG 15 06 12-QM 4415 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430325 DNMG 15 06 12-QM 4425 N M G 15 6.35 12 QM(中旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430386 DNMG 15 06 12-XM 4415 N M G 15 6.35 12 XM(中旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430404 DNMG 15 06 12-XM 4425 N M G 15 6.35 12 XM(中旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430465 DNMG 15 06 12-XMR 4415 N M G 15 6.35 12 XMR(中荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430483 DNMG 15 06 12-XMR 4425 N M G 15 6.35 12 XMR(中荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430508 DNMM 15 04 12-QR 4425 N M M 15 4.7625 12 QR(荒旋削) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66430526 DNMM 15 06 12-PR 4305 N M M 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66430544 DNMM 15 06 12-PR 4335 N M M 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66430569 DNMM 15 06 12-PR 4415 N M M 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430587 DNMM 15 06 12-PR 4425 N M M 15 6.35 12 PR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430605 DNMM 15 06 12-QR 4335 N M M 15 6.35 12 QR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66430623 DNMM 15 06 12-QR 4415 N M M 15 6.35 12 QR(荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430648 DNMM 15 06 12-QR 4425 N M M 15 6.35 12 QR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66430684 DNMX 15 04 12-WF 4415 N M X 15 4.7625 12 WF(仕上げ) 4415
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
66430709 DNMX 15 04 12-WM 4305 N M X 15 4.7625 12 WM(中荒加工) 4305
28,500
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66430763 DNMX 15 04 12-WMX 4415 N M X 15 4.7625 12 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4415
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする