旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼)

旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック

ひし形55°R1.6 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66431278 DNMG 15 04 16-PR 4305 N M G 15 4.7625 16 PR(荒旋削) 4305
24,700
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431296 DNMG 15 04 16-PR 4415 N M G 15 4.7625 16 PR(荒旋削) 4415
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66431314 DNMG 15 04 16-PR 4425 N M G 15 4.7625 16 PR(荒旋削) 4425
24,700
18,980
20,878 (税込)
当日出荷

返品不可
66431339 DNMG 15 06 16-MR 4305 N M G 15 6.35 16 MR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431375 DNMG 15 06 16-MR 4335 N M G 15 6.35 16 MR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431393 DNMG 15 06 16-PM 4305 N M G 15 6.35 16 PM(中荒旋削) 4305
27,700
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431436 DNMG 15 06 16-PM 4335 N M G 15 6.35 16 PM(中荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66431454 DNMG 15 06 16-PM 4415 N M G 15 6.35 16 PM(中荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431479 DNMG 15 06 16-PM 4425 N M G 15 6.35 16 PM(中荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431497 DNMG 15 06 16-PR 4305 N M G 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431533 DNMG 15 06 16-PR 4335 N M G 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
66431558 DNMG 15 06 16-PR 4415 N M G 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431576 DNMG 15 06 16-PR 4425 N M G 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431594 DNMG 15 06 16-QM 4305 N M G 15 6.35 16 QM(中旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431655 DNMG 15 06 16-QM 4335 N M G 15 6.35 16 QM(中旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431673 DNMG 15 06 16-QM 4415 N M G 15 6.35 16 QM(中旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431698 DNMG 15 06 16-QM 4425 N M G 15 6.35 16 QM(中旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431716 DNMM 15 06 16-PR 4305 N M M 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4305
27,000
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66431777 DNMM 15 06 16-PR 4335 N M M 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4335
26,000
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
66431795 DNMM 15 06 16-PR 4415 N M M 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4415
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431813 DNMM 15 06 16-PR 4425 N M M 15 6.35 16 PR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431838 DNMM 15 06 16-QR 4425 N M M 15 6.35 16 QR(荒旋削) 4425
26,900
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
66431874 DNMX 15 04 16-WM 4415 N M X 15 4.7625 16 WM(中荒加工) 4415
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
66431917 DNMX 15 04 16-WMX 4425 N M X 15 4.7625 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4425
28,300
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

返品不可
66431953 DNMX 15 06 16-WM 4415 N M X 15 6.35 16 WM(中荒加工) 4415
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66431978 DNMX 15 06 16-WM 4425 N M X 15 6.35 16 WM(中荒加工) 4425
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66431996 DNMX 15 06 16-WMX 4305 N M X 15 6.35 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4305
31,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66432057 DNMX 15 06 16-WMX 4415 N M X 15 6.35 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4415
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66432075 DNMX 15 06 16-WMX 4425 N M X 15 6.35 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4425
30,900
23,980
26,378 (税込)
当日出荷

返品不可
66431253 DNMG 15 04 16-MF 4315 N M G 15 04 16 MF(仕上げ) 4315
22,900
 
 
取扱い終了

返品不可
89665004 DNMG 15 04 16-PR 4315 N M G 15 04 16 PR(荒旋削) 4315
22,900
 
 
取扱い終了
16481194 DNMG 15 04 16-PR 4325 N M G 15 04 16 PR(荒旋削) 4325
23,400
 
 
取扱い終了
66431357 DNMG 15 06 16-MR 4315 N M G 15 06 16 MR(荒旋削) 4315
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39365123 DNMG 15 06 16-MR 4325 N M G 15 06 16 MR(荒旋削) 4325
24,900
 
 
取扱い終了
66431418 DNMG 15 06 16-PM 4315 N M G 15 06 16 PM(中荒旋削) 4315
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16481264 DNMG 15 06 16-PM 4325 N M G 15 06 16 PM(中荒旋削) 4325
25,500
 
 
取扱い終了
66431515 DNMG 15 06 16-PR 4315 N M G 15 06 16 PR(荒旋削) 4315
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39365157 DNMG 15 06 16-PR 4325 N M G 15 06 16 PR(荒旋削) 4325
24,900
 
 
取扱い終了
66431619 DNMG 15 06 16-QM 4315 N M G 15 06 16 QM(中旋削) 4315
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
66431637 DNMG 15 06 16-QM 4325 N M G 15 06 16 QM(中旋削) 4325
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
66431734 DNMM 15 06 16-PR 4315 N M M 15 06 16 PR(荒旋削) 4315
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
66431759 DNMM 15 06 16-PR 4325 N M M 15 06 16 PR(荒旋削) 4325
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
39365288 DNMM 15 06 16-QR 4325 N M M 15 06 16 QR(荒旋削) 4325
24,900
 
 
取扱い終了
66431856 DNMX 15 04 16-WM 4315 N M X 15 04 16 WM(中荒加工) 4315
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
56323505 DNMX 15 04 16-WM 4325 N M X 15 04 16 WM(中荒加工) 4325
26,300
 
 
取扱い終了
66431899 DNMX 15 04 16-WMX 4325 N M X 15 04 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4325
26,300
 
 
取扱い終了

返品不可
66431935 DNMX 15 06 16-WM 4315 N M X 15 06 16 WM(中荒加工) 4315
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
56323532 DNMX 15 06 16-WM 4325 N M X 15 06 16 WM(中荒加工) 4325
29,300
 
 
取扱い終了
66432014 DNMX 15 06 16-WMX 4315 N M X 15 06 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4315
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
66432039 DNMX 15 06 16-WMX 4325 N M X 15 06 16 WMX(仕上げから中荒までの旋削加工) 4325
28,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする