T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55°

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55° - サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55° - サンドビック

ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)

全12種類を絞り込む
材種
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チップ形状
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
適合被削材種
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432136DNMG 19 06 08-PR 43351箱(10個)D(ひし形55°)NMG196.3508P(鋼)PR(荒旋削)4335
37,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66432233DNMG 19 06 12-PR 43351箱(10個)D(ひし形55°)NMG196.3512P(鋼)PR(荒旋削)4335
37,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
66432154DNMG 19 06 08-PR 44151箱(10個)D(ひし形55°)NMG196.3508P(鋼)PR(荒旋削)4415
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66432258DNMG 19 06 12-PR 44251箱(10個)D(ひし形55°)NMG196.3512P(鋼)PR(荒旋削)4425
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66432179DNMG 19 06 08-PR 44251箱(10個)D(ひし形55°)NMG196.3508P(鋼)PR(荒旋削)4425
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
66432093DNMG 19 06 08-PR 43151箱(10個)D(ひし形55°)NMG190608P(鋼)PR(荒旋削)4315
34,900
取扱い終了
返品不可
66432197DNMG 19 06 12-PR 43151箱(10個)D(ひし形55°)NMG190612P(鋼)PR(荒旋削)4315
34,900
取扱い終了
返品不可
64097034DNMG190608PR1セット(10個)----------
34,500
取扱い終了
返品不可
68925205DNMG190612PR1セット(10個)----------
34,500
取扱い終了
返品不可
66432118DNMG 19 06 08-PR 43251箱(10個)D(ひし形55°)NMG190608P(鋼)PR(荒旋削)4325
34,800
取扱い終了
返品不可
66432215DNMG 19 06 12-PR 43251箱(10個)D(ひし形55°)NMG190612P(鋼)PR(荒旋削)4325
34,800
取扱い終了
返品不可
39365166DNMG190608-PR 42351セット(10個)----------
28,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする