旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

用途仕上げ チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 被削材SM 切刃長さ(mm)2.4 勝手なし コーティングTIALN+TIALN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60761373 VNGG 16 04 04-SGF 1115 N G G 16 4.7625 04 SGF(仕上げ) 1115
40,600
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする