旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼)

旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック 旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

ひし形35°R0.8 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種P(鋼) 切刃長さ(mm)15.8063 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66445847 VNMG 16 04 08-LC 4415 N M G 16 4.7625 08 LC(仕上げ) 4415
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445856 VNMG 16 04 08-LC 4425 N M G 16 4.7625 08 LC(仕上げ) 4425
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445865 VNMG 16 04 08-PF 4415 N M G 16 4.7625 08 PF(仕上げ) 4415
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445874 VNMG 16 04 08-PF 4425 N M G 16 4.7625 08 PF(仕上げ) 4425
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445899 VNMG 16 04 08-PM 4415 N M G 16 4.7625 08 PM(中荒旋削) 4415
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445917 VNMG 16 04 08-PM 4425 N M G 16 4.7625 08 PM(中荒旋削) 4425
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445935 VNMG 16 04 08-QM 4415 N M G 16 4.7625 08 QM(中旋削) 4415
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
66445953 VNMG 16 04 08-QM 4425 N M G 16 4.7625 08 QM(中旋削) 4425
35,500
27,980
30,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする