旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種K(鋳鉄) 被削材K 切刃長さ(mm)5.648 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05976196 CCMT 06 02 08-KM 3005 C M T 06 2.38125 08 KM(中旋削) 3005
11,500
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66451763 CCMT 06 02 08-KM 3210 C M T 06 2.38125 08 KM(中旋削) 3210
12,500
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31592969 CCMT 06 02 08-KM 3225 C M T 06 2.38125 08 KM(中旋削) 3225
12,500
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
66451788 CCMT 06 02 08-KR 3210 C M T 06 2.38125 08 KR(荒旋削) 3210
12,500
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31592978 CCMT 06 02 08-KR 3225 C M T 06 2.38125 08 KR(荒旋削) 3225
12,500
9,698
10,668 (税込)
翌日出荷

返品不可
10347915 CCMT 06 02 08-WF 3005 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 3005
13,100
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66451806 CCMT 06 02 08-WF 3210 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 3210
14,300
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
31592996 CCMT 06 02 08-WF 3225 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 3225
14,300
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする