旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-06(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)5.648 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)6.35 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37355184 CCMT 06 02 08-MM 1115 C M T 06 2.38125 08 MM(中荒旋削) 1115
12,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37369184 CCMT 06 02 08-MM 1125 C M T 06 2.38125 08 MM(中荒旋削) 1125
12,700
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05976257 CCMT 06 02 08-MM 2015 C M T 06 2.38125 08 MM(中荒旋削) 2015
12,000
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

返品不可
05976275 CCMT 06 02 08-MR 2015 C M T 06 2.38125 08 MR(荒旋削) 2015
12,000
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

返品不可
39349328 CCMT 06 02 08-MR 2035 C M T 06 2.38125 08 MR(荒旋削) 2035
11,800
9,198
10,118 (税込)
翌々日出荷
37355193 CCMT 06 02 08-UM 1115 C M T 06 2.38125 08 UM(中荒旋削) 1115
12,700
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349398 CCMT 06 02 08-UM 1125 C M T 06 2.38125 08 UM(中荒旋削) 1125
12,700
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷
10352912 CCMT 06 02 08-UM 235 C M T 06 2.38125 08 UM(中荒旋削) 235
11,500
8,998
9,898 (税込)
翌日出荷

返品不可
37355202 CCMT 06 02 08-WF 1115 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 1115
14,500
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
60656836 CCMT 06 02 08-WF 1125 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 1125
14,500
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
10347906 CCMT 06 02 08-WF 2015 C M T 06 2.38125 08 WF(仕上げ) 2015
13,700
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37355211 CCMT 06 02 08-WM 1115 C M T 06 2.38125 08 WM(仕上げ) 1115
14,500
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする