旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.2 推奨材種K/N/S/H サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)9.4719 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)9.525 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CCGT 09 T3 02-UM H13A 05975602
CCGT 09 T3 02-UM H13A 05975602
05975602 CCGT 09 T3 02-UM H13A C G T 09 3.96875 02 UM(中荒旋削) H13A
22,600
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
CCMT 09 T3 02-KF H13A 05976424
CCMT 09 T3 02-KF H13A 05976424
05976424 CCMT 09 T3 02-KF H13A C M T 09 3.96875 02 KF(仕上げ) H13A
12,200
9,498
10,448 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする