旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-09(ひし形80°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)9.2719 勝手なし コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37355114 CCGT 09 T3 04-UM 1115 C G T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 1115
27,200
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39348759 CCGT 09 T3 04-UM 1125 C G T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 1125
27,200
20,980
23,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
37355236 CCMT 09 T3 04-MF 1115 C M T 09 3.96875 04 MF(仕上げ) 1115
14,700
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
37369227 CCMT 09 T3 04-MF 1125 C M T 09 3.96875 04 MF(仕上げ) 1125
14,700
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
05976546 CCMT 09 T3 04-MF 2015 C M T 09 3.96875 04 MF(仕上げ) 2015
14,000
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
05976555 CCMT 09 T3 04-MF 2025 C M T 09 3.96875 04 MF(仕上げ) 2025
14,000
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66452226 CCMT 09 T3 04-MF 2220 C M T 09 3.96875 04 MF(仕上げ) 2220
14,400
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37355245 CCMT 09 T3 04-MM 1115 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 1115
14,700
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37369236 CCMT 09 T3 04-MM 1125 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 1125
14,700
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
05554105 CCMT 09 T3 04-MM 2015 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 2015
14,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
05554114 CCMT 09 T3 04-MM 2025 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 2025
14,000
10,980
12,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
05554123 CCMT 09 T3 04-MM 2035 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 2035
13,700
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
66452244 CCMT 09 T3 04-MM 2220 C M T 09 3.96875 04 MM(中荒旋削) 2220
14,400
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
10849868 CCMT 09 T3 04-SMC 1115 C M T 09 3.96875 04 SMC(高圧クーラント用) 1115
14,700
11,980
13,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39349687 CCMT 09 T3 04-UF 1125 C M T 09 3.96875 04 UF(仕上げ) 1125
14,700
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷
37355254 CCMT 09 T3 04-UM 1115 C M T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 1115
14,700
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
39349714 CCMT 09 T3 04-UM 1125 C M T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 1125
14,700
11,980
13,178 (税込)
当日出荷

メーカー直送
39349739 CCMT 09 T3 04-UM 2025 C M T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 2025
14,000
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷
66452269 CCMT 09 T3 04-UM 2220 C M T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 2220
14,400
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05568464 CCMT 09 T3 04-UM 235 C M T 09 3.96875 04 UM(中荒旋削) 235
13,400
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
05568543 CCMT 09 T3 04-UR 235 C M T 09 3.96875 04 UR(荒旋削) 235
13,400
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
37355263 CCMT 09 T3 04-WF 1115 C M T 09 3.96875 04 WF(仕上げ) 1115
16,900
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷
39349784 CCMT 09 T3 04-WF 1125 C M T 09 3.96875 04 WF(仕上げ) 1125
16,900
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷
05547771 CCMT 09 T3 04-WF 2015 C M T 09 3.96875 04 WF(仕上げ) 2015
16,100
12,980
14,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
37355272 CCMT 09 T3 04-WM 1115 C M T 09 3.96875 04 WM(仕上げ) 1115
16,900
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05547823 CCMT 09 T3 04-WM 2015 C M T 09 3.96875 04 WM(仕上げ) 2015
16,100
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする