旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種K/N/S/H 切刃長さ(mm)12.4959 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CCGT 12 04 04-UM H10A 05975785
CCGT 12 04 04-UM H10A 05975785
05975785 CCGT 12 04 04-UM H10A C G T 12 4.7625 04 UM(中荒旋削) H10A
27,600
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
CCMT 12 04 04-KF H13A 06062752
CCMT 12 04 04-KF H13A 06062752
06062752 CCMT 12 04 04-KF H13A C M T 12 4.7625 04 KF(仕上げ) H13A
14,900
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
CCMT 12 04 04-KM H13A 05977011
CCMT 12 04 04-KM H13A 05977011
05977011 CCMT 12 04 04-KM H13A C M T 12 4.7625 04 KM(中旋削) H13A
14,900
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする