旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種M(ステンレス鋼) 切刃長さ(mm)12.0959 勝手なし コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37355367 CCMT 12 04 08-MM 1115 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 1115
20,600
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37369315 CCMT 12 04 08-MM 1125 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 1125
20,600
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05977291 CCMT 12 04 08-MM 2015 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 2015
19,500
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷

返品不可
39350396 CCMT 12 04 08-MM 2025 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 2025
19,500
14,980
16,478 (税込)
翌々日出荷
10348475 CCMT 12 04 08-MM 2035 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 2035
19,200
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66453888 CCMT 12 04 08-MM 2220 C M T 12 4.7625 08 MM(中荒旋削) 2220
20,100
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05977325 CCMT 12 04 08-MR 2025 C M T 12 4.7625 08 MR(荒旋削) 2025
19,500
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
10348484 CCMT 12 04 08-MR 2035 C M T 12 4.7625 08 MR(荒旋削) 2035
19,200
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
66453906 CCMT 12 04 08-MR 2220 C M T 12 4.7625 08 MR(荒旋削) 2220
20,100
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37355376 CCMT 12 04 08-WM 1115 C M T 12 4.7625 08 WM(仕上げ) 1115
23,600
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05548024 CCMT 12 04 08-WM 2015 C M T 12 4.7625 08 WM(仕上げ) 2015
22,500
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする