旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種N(非鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 CC□□型-12(ひし形80°)R0.8 推奨材種N(非鉄) サンドビック

用途中切削 チップ形状C(ひし形80°) 適合被削材種N(非鉄) トラスコ品番127-7308 被削材N 切刃長さ(mm)12.0959 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05546624 CCGX 12 04 08-AL H10 C G X 12 4.7625 08 AL(仕上げ) H10
20,000
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする