旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 推奨材種K/N/S/H サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-07(ひし形55°)R0.1 推奨材種K/N/S/H サンドビック

用途中切削 チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種K/N/S/H トラスコ品番605-0115 被削材SKN 切刃長さ(mm)7.6519 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.1 母材超硬 内接円径(mm)6.35 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10353226 DCGT 07 02 01-UM H13A C G T 07 2.38125 01 UM(中荒旋削) H13A
17,100
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする