曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック

ひし形55°R0.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)11.4279勝手なしコーナーR(mm)0.2内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
チップブレーカー
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39359365DCGT 11 T3 02-UM 1515CGT113.9687502UM(中荒旋削)1515
32,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
05983485DCGT 11 T3 02-UM 5015CGT113.9687502UM(中荒旋削)5015
29,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66455279DCMT 11 T3 02-PF 4425CMT113.9687502PF(仕上げ)4425
21,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
05555207DCMT 11 T3 02-PF 5015CMT113.9687502PF(仕上げ)5015
18,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60658936DCMX 11 T3 02-WF 5015CMX113.9687502WF(仕上げ)5015
19,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369473DCMT 11 T3 02-PF 1515CMT113.9687502PF(仕上げ)1515
20,300
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする