旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) - サンドビック
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05547421DCMT 11 T3 04-KF 3005CMT113.9687504KF(仕上げ)3005
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455297DCMT 11 T3 04-KF 3210CMT113.9687504KF(仕上げ)3210
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66455315DCMT 11 T3 04-KF 3225CMT113.9687504KF(仕上げ)3225
17,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05547543DCMT 11 T3 04-KM 3005CMT113.9687504KM(中旋削)3005
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
37327936DCMT 11 T3 04-KM 3210CMT113.9687504KM(中旋削)3210
17,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31593443DCMT 11 T3 04-KM 3225CMT113.9687504KM(中旋削)3225
17,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
10349227DCMX 11 T3 04-WF 3210CMX113.9687504WF(仕上げ)3210
20,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31593477DCMX 11 T3 04-WF 3225CMX113.9687504WF(仕上げ)3225
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984946DCMX 11 T3 04-WM 3005CMX113.9687504WM(仕上げ)3005
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
66455333DCMX 11 T3 04-WM 3225CMX113.9687504WM(仕上げ)3225
20,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする