旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H - サンドビック
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05983503DCGT 11 T3 04-UM H13ACGT113.9687504UM(中荒旋削)H13A
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
05984115DCMT 11 T3 04-KF H13ACMT113.9687504KF(仕上げ)H13A
12,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
05984124DCMT 11 T3 04-KM H13ACMT113.9687504KM(中旋削)H13A
12,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10331246DCMW 11 T3 04 H13ACMW113.9687504-H13A
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする