旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) - サンドビック
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全30種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
30種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37355491DCGT 11 T3 08-UM 1115CGT113.9687508UM(中荒旋削)1115
32,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60657615DCGT 11 T3 08-UM 1125CGT113.9687508UM(中荒旋削)1125
32,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355604DCMT 11 T3 08-MF 1115CMT113.9687508MF(仕上げ)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369525DCMT 11 T3 08-MF 1125CMT113.9687508MF(仕上げ)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05984307DCMT 11 T3 08-MF 2015CMT113.9687508MF(仕上げ)2015
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05984316DCMT 11 T3 08-MF 2025CMT113.9687508MF(仕上げ)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66455954DCMT 11 T3 08-MF 2220CMT113.9687508MF(仕上げ)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355613DCMT 11 T3 08-MM 1115CMT113.9687508MM(中荒旋削)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37369534DCMT 11 T3 08-MM 1125CMT113.9687508MM(中荒旋削)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05554211DCMT 11 T3 08-MM 2015CMT113.9687508MM(中荒旋削)2015
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
05573355DCMT 11 T3 08-MM 2025CMT113.9687508MM(中荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
05554227DCMT 11 T3 08-MM 2035CMT113.9687508MM(中荒旋削)2035
16,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
66455979DCMT 11 T3 08-MM 2220CMT113.9687508MM(中荒旋削)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05553606DCMT 11 T3 08-MR 2015CMT113.9687508MR(荒旋削)2015
16,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
39360616DCMT 11 T3 08-MR 2025CMT113.9687508MR(荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
05553624DCMT 11 T3 08-MR 2035CMT113.9687508MR(荒旋削)2035
16,500
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
89664812DCMT 11 T3 08-MR 2220CMT113.9687508MR(荒旋削)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
60655551DCMT 11 T3 08-SMC 1115CMT113.9687508SMC(高圧クーラント用)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
37355622DCMT 11 T3 08-UM 1115CMT113.9687508UM(中荒旋削)1115
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657694DCMT 11 T3 08-UM 1125CMT113.9687508UM(中荒旋削)1125
17,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354014DCMT 11 T3 08-UM 2025CMT113.9687508UM(中荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
66455997DCMT 11 T3 08-UM 2220CMT113.9687508UM(中荒旋削)2220
17,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10354023DCMT 11 T3 08-UM 235CMT113.9687508UM(中荒旋削)235
16,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
66456015DCMT 11 T3 08-UR 2025CMT113.9687508UR(荒旋削)2025
16,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
66456033DCMT 11 T3 08-UR 235CMT113.9687508UR(荒旋削)235
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
37355683DCMX 11 T3 08-WF 1115CMX113.9687508WF(仕上げ)1115
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60657371DCMX 11 T3 08-WF 1125CMX113.9687508WF(仕上げ)1125
20,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05984982DCMX 11 T3 08-WF 2015CMX113.9687508WF(仕上げ)2015
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37355692DCMX 11 T3 08-WM 1115CMX113.9687508WM(仕上げ)1115
20,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
05985034DCMX 11 T3 08-WM 2015CMX113.9687508WM(仕上げ)2015
19,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする