旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) - サンドビック
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種S(耐熱合金)切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353366DCGT 11 T3 08-UM 1105CGT113.9687508UM(中荒旋削)1105
32,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353384DCGT 11 T3 08-UM S05FCGT113.9687508UM(中荒旋削)S05F
34,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
66456715DCGT 11 T3 08-UM S205CGT113.9687508UM(中荒旋削)S205
35,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60655935DCGX 11 T3 08-AL 1105CGX113.9687508AL(仕上げ)1105
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37354913DCMT 11 T3 08-MF 1105CMT113.9687508MF(仕上げ)1105
17,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66456733DCMT 11 T3 08-MF S05FCMT113.9687508MF(仕上げ)S05F
18,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10348983DCMT 11 T3 08-MM 1105CMT113.9687508MM(中荒旋削)1105
17,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする