曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼) - サンドビック

VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.2709勝手なしコーナーR(mm)0.7938内接円径(mm)6.35内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
チップ厚さ(mm)
チップブレーカー
材種
8種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06058491VBMT 11 02 08-UF 1525BMT112.3812508UF(仕上げ)1525
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66465858VBMT 11 02 08-UF 4335BMT112.3812508UF(仕上げ)4335
22,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
66465876VBMT 11 02 08-UF 4425BMT112.3812508UF(仕上げ)4425
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
10355195VBMT 11 02 08-UF 5015BMT112.3812508UF(仕上げ)5015
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37369997VBMT 11 03 08-PF 1515BMT113.17508PF(仕上げ)1515
22,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66465937VBMT 11 03 08-PF 4415BMT113.17508PF(仕上げ)4415
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
66465955VBMT 11 03 08-PF 4425BMT113.17508PF(仕上げ)4425
23,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
06058726VBMT 11 03 08-PF 5015BMT113.17508PF(仕上げ)5015
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする