サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.1 推奨材種K/N/S/H
用途
中切削
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
K/N/S/H
トラスコ品番
226-5524
被削材
SKN
切刃長さ(mm)
16.5063
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.1
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10355037
VBGT 16 04 01-UM H13A
B
G
T
16
4.7625
01
UM(中荒旋削)
H13A
¥
28,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください