曜日別特売

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) - サンドビック

VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906内接円径(mm)9.525内容量1箱(10個)
全14種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66467294VBMT 16 04 12-PF 4415BMT164.762512PF(仕上げ)4415
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467319VBMT 16 04 12-PM 4305BMT164.762512PM(中荒旋削)4305
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467373VBMT 16 04 12-PM 4335BMT164.762512PM(中荒旋削)4335
25,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66467398VBMT 16 04 12-PM 4415BMT164.762512PM(中荒旋削)4415
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467416VBMT 16 04 12-PM 4425BMT164.762512PM(中荒旋削)4425
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06059076VBMT 16 04 12-PM 5015BMT164.762512PM(中荒旋削)5015
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
66467459VBMT 16 04 12-PR 4305BMT164.762512PR(荒旋削)4305
25,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
66467513VBMT 16 04 12-PR 4335BMT164.762512PR(荒旋削)4335
25,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
66467538VBMT 16 04 12-PR 4415BMT164.762512PR(荒旋削)4415
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467556VBMT 16 04 12-PR 4425BMT164.762512PR(荒旋削)4425
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
60658841VBMT 16 04 12-UM 1515BMT164.762512UM(中荒旋削)1515
24,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66467599VBMT 16 04 12-UM 4425BMT164.762512UM(中荒旋削)4425
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
66467653VBMT 16 04 12-UR 4415BMT164.762512UR(荒旋削)4415
26,100
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
66467678VBMT 16 04 12-UR 4425BMT164.762512UR(荒旋削)4425
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする