サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VC□□型-11(ひし形35°)R0.1 推奨材種P(鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
V(ひし形35°)
適合被削材種
P(鋼)
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.9709
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
0.1
母材
サーメット
内接円径(mm)
6.35
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
勝手
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10351896
VCEX 11 03 01L-F 5015
C
E
X
11
3.175
01
左
F(仕上げ)
5015
¥
37,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10351932
VCEX 11 03 01R-F 5015
C
E
X
11
3.175
01
右
F(仕上げ)
5015
¥
37,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください